Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9219 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.5938 à 14.9688 po
- Taille du boulon1-1/8
- Diamètre à l’alésage3-3/4 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale18.5000 po
- Largeur totale4.7969 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale34400 lbf
- Capacité de charge statique radiale26600 lbf
- Roulement de rechangeUC319-60
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250276585