Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage50 mm
- Largeur de la base50 mm
- Longueur du boulon du centre au centre133 mm à 147 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale94 mm
- Longueur totale180 mm
- Largeur totale51 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2730 kgf
- Capacité de charge statique radiale1530 kgf
- Roulement de rechangeUC306
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250163175