Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.2969 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.563 po
- Longueur totale Diamètre7.6719 po
- Diamètre du pilote5-5/16 po
- Désactivation de l’unité2-15/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Roulement de rechangeUC212-39
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFC200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250322145