Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage19 mm
- Largeur de la base16 mm
- Longueur du boulon du centre au centre56 mm
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Hauteur totale38 mm
- Longueur totale71 mm
- Largeur totale18.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAlliage ZDC
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale520 kgf
- Capacité de charge statique radiale245 kgf
- Roulement de rechangeK001
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKP000
- CUP_NON0808250103515