Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Boîtier Largeur0.984 po
- Anneau intérieur Largeur1-7/32 po
- Extérieur Diamètre2.5590 po
- Diamètre de l’arbre15/16 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierRCSM205
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeKHR205-15
- Type de jointContact
- SérieKHRRCSM200
- CUP_NON0808250315277