Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Largeur de la base1-5/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 à 4.5000 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Hauteur totale3.1250 po
- Longueur totale5.7500 po
- Largeur totale1.5313 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionCaoutchouc
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeB6-17
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieBPR200
- CUP_NON0808250280384