Motion
MUP006CE
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, alliage ZDC avec matériau de finition au chrome sans électrolyte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772563
N° MFRMUP006CE
Prix200.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, alliage ZDC avec matériau de finition au chrome sans électrolyte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772563
N° MFRMUP006CE
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
Prix200.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36 mm
  • Largeur de la base
    26 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    106 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition chromée sans électrolyte
  • Matériau du boîtier
    Alliage ZDC
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1150 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    675 kgf
  • Roulement de rechange
    MU006
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    MUP000CE
  • CUP_NON
    0808250192489

Aperçu

Description du fabricant
MUP006CE 30MM BLOC D’OREILLER