Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-9/16 po
- Boîtier Largeur1-15/32 po
- Anneau intérieur Largeur1.937 po
- Extérieur Diamètre4.1875 po
- Diamètre de l’arbre1-9/16 po
- Poids3.74 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC208
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Roulement de rechangeUC208-25
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200
- CUP_NON0808250141630