Motion
UCTX15
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 75 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI03773291
N° MFRUCTX15
Prix499.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 75 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI03773291
N° MFRUCTX15
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
Prix499.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2.7560 po, 70 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.2520 po, 82.59 mm
  • Diamètre du trou
    1.1020 po, 28 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.2520 po, 82.59 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    5.5120 po, 140 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2520 po, 82.59 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5120 po, 140 mm
  • Hauteur totale
    184 mm
  • Longueur totale
    235 mm
  • Largeur totale
    2.7559 po, 70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.9530 po, 75 mm
  • Code de taille
    15
  • Fente Espacement  
    121 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TX15
  • Poids
    18.8 lb, 8.528 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier chromé
  • Série de roulements
    UCTX00
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    TX15
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    16314 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX15
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250258864
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UCX15
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCTX00
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    11905 lbf
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250258864

Aperçu

Description du fabricant
UCTX15 75MM PRISE EN CHARGE