Motion
UCX11
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 55 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774421
N° MFRUCX11
Prix177.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 55 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774421
N° MFRUCX11
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
Prix177.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    65.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCX00
  • CUP_NON
    0808250173310

Aperçu

Description du fabricant
UCX11 55MM VIS DE RÉGLAGE BRG