Motion
RFMON851BM10A1.0/16

HYDAC CORP
RFMON851BM10A1.0/16

Filtre de conduite de retour hydraulique 02072505 - série RFM, taille 851 , 10 microns, débit maximal 225 gal/min, Optimicron®, 145 psi max, sans indicateur - port bouché, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03777538
N° MFRRFMON851BM10A1.0/16
Prix1,427.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFMON851BM10A1.0/16

Filtre de conduite de retour hydraulique 02072505 - série RFM, taille 851 , 10 microns, débit maximal 225 gal/min, Optimicron®, 145 psi max, sans indicateur - port bouché, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03777538
N° MFRRFMON851BM10A1.0/16
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
Prix1,427.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    507 mm
  • Longueur totale
    507.5 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 2 1/2 Code 61 Bride
  • Port 2 Taille/Type
    2 BSPP
  • Taille
    851
  • Poids
    23.20 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polyamide
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Pression d’éclatement
    536 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    145 psi à 1 million de cycles
  • Matériau du filtre
    Polyamide
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression - Dans le réservoir
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    225 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de support
    Optimicron®
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Configuration de montage
    Dans le réservoir
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFM ON 851BM10A1.0/16
  • La conception compacte et légère rend les filtres RFM particulièrement
  • Les filtres RFM sont construits avec un boîtier et un couvercle en plastique polyamide
  • RFM 90/150/210/270 de remplacement pour filtres « réservoir supérieur »
  • L’alliage d’aluminium de taille 50 - 851 résiste à l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
  • Le bol du filtre sur les modèles 50 - 270 sert également de panier de contamination - retiré pour changer l'élément
  • Les modèles 330, 500, 661 et 851 sont équipés d'éléments filtrants équipés de paniers de contamination séparés et réutilisables
  • Tailles 75/90/150/165/185 disponibles avec bride de réservoir à 4 ou 2 boulons.
  • Deuxième port d'entrée en option disponible pour les tailles 75, 165, 185 uniquement avec tête de montage à 4 boulons
  • Tailles 975 et 1100 ajoutées pour des capacités de débit accrues
  • Les tailles 50, 975 et 1100 utilisent des ensembles de dérivation séparés
  • Taille 50 disponible uniquement avec BN4HC éléments

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté