Motion
HRL 7 A 76.1 PP M 02080576

HYDAC CORP
HRL 7 A 76.1 PP M 02080576

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 3.00 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 3 po
N° D’ARTICLE MI03780143
N° MFRHRL 7 A 76.1 PP M 02080576
Prix20.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 7 A 76.1 PP M 02080576

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 3.00 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 3 po
N° D’ARTICLE MI03780143
N° MFRHRL 7 A 76.1 PP M 02080576
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
Prix20.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M6 x 100
  • Taille de l’alésage de la pince
    3.00 po
  • Taille de la pince
    7
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02080576
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRL 7 A 76.1 PP M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté