Motion
5.05.18 R 10  BN4

HYDAC CORP
5.05.18 R 10 BN4

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI03781113
N° MFR5.05.18 R 10 BN4
Prix318.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.05.18 R 10 BN4

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI03781113
N° MFR5.05.18 R 10 BN4
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
Prix318.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    40.894 mm | 1.61 po
  • Diamètre extérieur
    3.9 po | 99.06 mm
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8700

Aperçu

Description du fabricant
5.05.18 R 10 BN4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté