Motion
PTD02-2906-4

DUFF-NORTON
PTD02-2906-4

Actionneur à vis Acme - série TMD02 , montage à épaulement, tension d’entrée 24 V c.c., longueur de course 4 po, capacité de charge 250 lb
N° D’ARTICLE MI03787937
N° MFRPTD02-2906-4
Prix1,285.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
PTD02-2906-4

Actionneur à vis Acme - série TMD02 , montage à épaulement, tension d’entrée 24 V c.c., longueur de course 4 po, capacité de charge 250 lb
N° D’ARTICLE MI03787937
N° MFRPTD02-2906-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,285.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur rétractée
    9 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Tirage actuel
    4.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD02
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PTD02-2906-4
  • Conception compacte
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Norme de protection IP50
  • Entraînement par courroie de distribution pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Montage à double chape
  • Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
  • Tube de traduction à clé
  • Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques
  • Générateur d’impulsions pour la rétroaction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté