Motion
69515

BRADY
69515

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Premiers soins, Message : LA FAÇON SÉCURITAIRE EST LA MEILLEURE FAÇON, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03794144
N° MFR69515
Prix95.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
69515

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Premiers soins, Message : LA FAÇON SÉCURITAIRE EST LA MEILLEURE FAÇON, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03794144
N° MFR69515
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
Prix95.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Premiers soins
  • Couleur
    Noir et vert sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    LA VOIE SÛRE EST LA MEILLEURE VOIE
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Instructions de premiers soins
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447369515

Aperçu

Description du fabricant
69515 AFFICHE DES SLOGANS DE SÉCURITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon