Motion
69599

BRADY
69599

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : AVERTISSEMENT - PAS DE FUMER, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03794297
N° MFR69599
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
69599

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : AVERTISSEMENT - PAS DE FUMER, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03794297
N° MFR69599
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Règlement sur le tabagisme
  • Couleur
    Noir sur orange
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    AVERTISSEMENT – PAS DE FUMER
  • En-tête du message
    Avertissement
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Aucune restriction sur le tabagisme
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
69599 AFFICHE « AUCUN FUMÉ »