Motion
60580

BRADY
60580

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03794831
N° MFR60580
Prix20.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
60580

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03794831
N° MFR60580
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
Prix20.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    DANGER – TENSION ÉLEVÉE
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145, OSHA 1910.37(Q)
  • Type de symbole
    Une personne arc électrique dans un triangle
  • CUP_NON
    75447360580

Aperçu

Description du fabricant
60580 DANGER HAUTE TENSION B302 10X14