Motion
65950

BRADY
65950

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-PERMIS-ESPACE CLOS EXIGÉ NE PAS ENTRER, 7 dans Élevé, 10 dans Large
N° D’ARTICLE MI03795273
N° MFR65950
Prix10.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65950

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-PERMIS-ESPACE CLOS EXIGÉ NE PAS ENTRER, 7 dans Élevé, 10 dans Large
N° D’ARTICLE MI03795273
N° MFR65950
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
Prix10.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    NE PAS ENTRER DANS UN ESPACE CLOS NÉCESSITANT UN PERMIS DE DANGER
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Espace clos
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447365950

Aperçu

Description du fabricant
65950 PANNEAU D’ESPACE CLOS