Motion
72347

BRADY
72347

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : MERCI DE NE PAS AVOIR FUMÉ, 7 dans High, 10 dans Wide
N° D’ARTICLE MI03800274
N° MFR72347
Prix26.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
72347

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : MERCI DE NE PAS AVOIR FUMÉ, 7 dans High, 10 dans Wide
N° D’ARTICLE MI03800274
N° MFR72347
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
Prix26.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Règlement sur le tabagisme
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    MERCI DE NE PAS FUMER
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Aucune restriction sur le tabagisme
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • Type de symbole
    Cigarette en cercle avec une barre oblique
  • CUP_NON
    75447372347

Aperçu

Description du fabricant
72347 AFFICHE « AUCUN FUMÉ »

You May Also Like