Motion
1520-2

BRADY
1520-2

Vinyle extérieur 0.625 en noir sur jaune Numéros 2 Carte de 32 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03801152
N° MFR1520-2
Prix11.96 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
1520-2

Vinyle extérieur 0.625 en noir sur jaune Numéros 2 Carte de 32 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03801152
N° MFR1520-2
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
Prix11.96 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3/4 po
  • Largeur totale
    9/16 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de caractère
    2
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Police
    Standard
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Montage
    Endos adhésif
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Type
    Numéro individuel
  • CUP_NON
    75447344002

Aperçu

Description du fabricant
NUMÉRO DE SÉRIE 1520-2 15 ET CARTE-LETTRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon