Motion
TSS102
Étiquette de prévention des accidents - Papier cartonné, utilisation intérieure et extérieure, 3-3/8 po de large, 5-7/8 po de haut
N° D’ARTICLE MI03806397
N° MFRTSS102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette de prévention des accidents - Papier cartonné, utilisation intérieure et extérieure, 3-3/8 po de large, 5-7/8 po de haut
N° D’ARTICLE MI03806397
N° MFRTSS102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-7/8 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    10 mil
  • Largeur
    3-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier cartonné
  • Message (avant)
    ATTENTION Cet échafaudage NE RÉPOND PAS aux spécifications fédérales/provinciales de l’OSHA
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur, résistant aux déchirures, résistant aux UV
  • Normes respectées
    CFR 1910.28(a)(5), OSHA 29
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents

Aperçu

Description du fabricant
ÉTIQUETTE D’ÉCHAFAUDAGE JAUNE TSS102 POINTS

Vous pourriez également aimer