Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureDyneema®
- MatérielDyneema
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsTouche supérieure
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ASTM Niveau 1, CFIA
- CUP_NON779406110247