Motion
SPB3405-18

DUFF-NORTON
SPB3405-18

SPB série 115 V Tension de courant alternatif (CA), capacité de charge de 250 lb et 18 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI03821022
N° MFRSPB3405-18
Prix1,977.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
SPB3405-18

SPB série 115 V Tension de courant alternatif (CA), capacité de charge de 250 lb et 18 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI03821022
N° MFRSPB3405-18
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
Prix1,977.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.00 po
  • Longueur
    28.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Poids
    17.00 lb
  • Largeur
    5.50 po

Détails

  • Tirage actuel
    1.9 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.24
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    SPB
  • Vitesse à pleine charge
    0.70 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR SPB3405-18
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Frein à ressort breveté et embrayage à disque de friction limitant la charge
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté