Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé5.700 po
- Diamètre intérieur8.000 po
- Longueur25 pi
- Poids1.30 lb/pi
Détails
- ApplicationTransfert de sable Foundry, crémaillère de verre, manutention de matériaux, poudre et vrac, déchiqueteuses, balayeuses de rue et de stationnement
- RevêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Taux de compression3.5:1
- ConstructionFlexible double épaisseur en nylon à revêtement néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
- Matériau du tuyauNylon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2000800025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative14.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en acier à ressort
- SérieFlexaust® CWY
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 250 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service23.00 psi
Aperçu
- La construction en néoprène et nylon offre une excellente résistance à l’abrasion et une durée de vie supérieure
- Gère la pression positive et négative
- Excellente résistance à la traction
- Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied