Motion
RS08B LAMBDA RIV

TSUBAKI (UST)
RS08B LAMBDA RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03828129
N° MFRRS08B LAMBDA RIV
Prix97.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS08B LAMBDA RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03828129
N° MFRRS08B LAMBDA RIV
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
Prix97.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.819 po
  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Résistance à la traction
    4410 lb
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039551153

Aperçu

Description du fabricant
RS08B BS LAMBDA RIV 10F
  • LAMBDA pour les normes internationales
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • Remplace la chaîne BS/DIN
  • Fonctionnement économique et sans lubrifiant
  • Les plaques de maillons de rouleau épais augmentent légèrement la largeur, ce qui signifie que des maillons de connexion LAMBDA d’entraînement sont requis.