Motion
50287

BRADY
50287

Étiqueter TRAVAILLEUR EN ESPACE CLOS DANS ESPACE CLOS Polyester 5.75x3 BK/RD/WH 25PK
N° D’ARTICLE MI03832311
N° MFR50287
Prix237.71 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
50287

Étiqueter TRAVAILLEUR EN ESPACE CLOS DANS ESPACE CLOS Polyester 5.75x3 BK/RD/WH 25PK
N° D’ARTICLE MI03832311
N° MFR50287
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
Prix237.71 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.900

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50287
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473502874
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
50287 B852 APT 5.75X3 NOIR/ROUGE/BLANC 2-SIDE
  • Ces étiquettes laminées robustes répondent à la norme OSHA 1910.146 pour l’identification des espaces clos. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Le fini mat inscriptible permet aux travailleurs de personnaliser les étiquettes avec un stylo, un crayon ou un marqueur Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau