Motion
65696

BRADY
65696

Verrouillage du commutateur - Rouge
N° D’ARTICLE MI03832397
N° MFR65696
Prix78.47 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65696

Verrouillage du commutateur - Rouge
N° D’ARTICLE MI03832397
N° MFR65696
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
Prix78.47 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de verrouillage
    1 po
  • Hauteur de verrouillage
    3.56 po
  • Longueur de verrouillage
    1.42 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Interrupteur
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre maximal de cadenas
    1
  • Nombre de commutateurs verrouillés
    1
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type de verrouillage du commutateur
    Interrupteur mural universel
  • CUP_NON
    75447365696

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DE L’INTERRUPTEUR MURAL 65696
  • Peut être utilisé avec la plupart des interrupteurs muraux
  • Facile à installer à l’aide des vis existantes
  • Rouge haute visibilité
  • Peut être utilisé pour verrouiller les interrupteurs « marche » ou « arrêt »
  • Cadenas vendu séparément
  • Couleur : Rouge