Motion
86234

BRADY
86234

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-TENSION ÉLEVÉE/ALTO VOLTAJE, 5 en haute, 3-1/2 en large
N° D’ARTICLE MI03832440
N° MFR86234
Prix22.58 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86234

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-TENSION ÉLEVÉE/ALTO VOLTAJE, 5 en haute, 3-1/2 en large
N° D’ARTICLE MI03832440
N° MFR86234
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
Prix22.58 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    3-1/2 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais, espagnol
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    DANGER-HAUTE TENSION/ALTO VOLTAJE
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    2002/95/EC, 2005/618/EC, ASTM D 2979, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447386234

Aperçu

Description du fabricant
86234 ÉTIQUETTES D’ÉQUIPEMENT/FEO