Motion
86607

BRADY
86607

Étiquette d’inspection de sécurité ATTENTION Polyester robuste 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832533
N° MFR86607
Prix59.51 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86607

Étiquette d’inspection de sécurité ATTENTION Polyester robuste 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832533
N° MFR86607
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
Prix59.51 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.900

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86607
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473866075
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86607 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Les étiquettes de prévention des accidents en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Surface d’écriture texturée permettant des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes comprennent des œillets en laiton roulés de 3/8 po et sont livrées avec des attaches en nylon Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté