Motion
80  RIV 2L/K-1

TSUBAKI (UST)
80 RIV 2L/K-1

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03846551
N° MFR80 RIV 2L/K-1
Prix135.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80 RIV 2L/K-1

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03846551
N° MFR80 RIV 2L/K-1
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
Prix135.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039223043
  • Capacité de charge utile
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 2L/K-1 10FT