Motion
6403284
IC908 Submicron Grade TiN/TiAlN coated Carbide TIP 2P18-Style External Threading Insert
N° D’ARTICLE MI03846874
N° MFR6403284
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IC908 Submicron Grade TiN/TiAlN coated Carbide TIP 2P18-Style External Threading Insert
N° D’ARTICLE MI03846874
N° MFR6403284
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.18 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    18
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CONSEIL 2P18-UN
  • Insérer le style
    CONSEIL 2P18
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    2
  • Norme de filetage
    UN

Aperçu

Description du fabricant
6403284 CONSEIL 2P18-UN IC908