Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale9.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.2/3.1 A
- Efficacité de la pleine charge47.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007582
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856007582
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Extension d’arbre Roulements à billes de 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre