Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1.5 mm
- Insérer la longueur16 mm
- Profondeur de coupe maximale1.5 mm
- Coupe maximale Largeur3 mm
Détails
- ApplicationRainures et virages
- brise-croustillesY
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionTiN/TiAlN
- Code de style d’insertion complètePOIGNÉE 3015Y
- Insérer le stylePOIGNÉE
- Qualité du fabricantIC808
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielSous-micron
- Simple ou double FinDouble
Aperçu
Description du fabricant
6200319 PRISE 3015Y IC808