Motion
80241

BRADY
80241

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 14 en hauteur, 5 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859494
N° MFR80241
Prix24.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
80241

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 14 en hauteur, 5 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859494
N° MFR80241
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
Prix24.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Épaisseur
    0.0088 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Vert pâle/Rouge
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Éclat dans le noir
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D-523, ASTM E-162, ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (pièces 1 - 4), résolution IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), méthode 5306 de la norme de la méthode d’essai fédérale américaine N° 191A, OSHA 1910.37, norme PSPA 002 partie 2, PSTC-101, PSTC-33, SAS F050294.p
  • Type de symbole
    Flèche vers le bas
  • CUP_NON
    75447380241

Aperçu

Description du fabricant
80241 AUTOADHÉSIFS PHOSPHORESCENTS