Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes3 po
- Hauteur36-5/8 po
- Longueur33-5/8 po
- Hauteur totale36-5/8 po
- Longueur totale33-5/8 po
- Largeur totale18-5/8 po
- Largeur18-5/8 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolypropylène
- CouleurNoir
- Capacité de charge150 lb
- MatérielPolypropylène
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsChariot de nettoyage
Aperçu
- Roulettes pivotantes pour une mobilité facile.
- Poignées faciles à saisir conviviales.
- Capacité de charge de 150 lb.
- Les panneaux latéraux aident à dissimuler et à contenir la cargaison.