Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur34.4 po
- Longueur45.2 po
- Hauteur totale23-13/16 po
- Longueur totale45-1/8 po
- Largeur totale34-3/8 po
- Largeur23.8 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotMétal/polypropylène
- Type de chariotChariot utilitaire convertible et chariot plateforme
- CouleurNoir
- Capacité de charge400 lb
- MatérielPlastique
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot2
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Normes respectéesNSF, CSA, UL