Aperçu
- Roulettes en polyoléfine de 8 po
- Capacité de 2500 lb
- La poignée à hauteur de prise variable améliore le contrôle et la sécurité des travailleurs
- Pratiquement sans entretien – L’acier à revêtement en poudre crée une finition dure qui est beaucoup plus résistante que la peinture conventionnelle
- Fabriqué aux États-Unis
- Quatre fentes d’arrimage moulées pour fixer les charges avec des sangles d’arrimage ou des élastiques
- La structure en composite métallique et résine conçue avec précision et exclusive à Duramold offre un support de charge maximal
- La surface texturée du plateau réduit le glissement de la charge