Motion
V1FE15A

BRADY
V1FE15A

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 6 po de haut, 8 po de large, matériau de support en acrylique
N° D’ARTICLE MI03869091
N° MFRV1FE15A
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
V1FE15A

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 6 po de haut, 8 po de large, matériau de support en acrylique
N° D’ARTICLE MI03869091
N° MFRV1FE15A
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
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Acrylique
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Montage
    Trous de montage/mur
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Forme
    Bride en forme de V
  • Normes respectées
    ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • Type de symbole
    Flèche vers le bas extincteur
  • CUP_NON
    75447349377

Aperçu

Description du fabricant
V1FE15A EXTINCTEURS À PANNEAU V DE PRINCESSE