Motion
65329

BRADY
65329

Dispositif de verrouillage de disjoncteur à pince surdimensionné Brady®
N° D’ARTICLE MI03870134
N° MFR65329
Prix19.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65329

Dispositif de verrouillage de disjoncteur à pince surdimensionné Brady®
N° D’ARTICLE MI03870134
N° MFR65329

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de verrouillage
    1.1 po
  • Longueur de verrouillage
    3-3/4 po

Détails

  • Type de verrouillage du disjoncteur
    Unipolaire
  • Couleur
    Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Disjoncteur
  • Matériel
    Nylon renforcé de fibre de verre/polypropylène
  • Message
    Verrouillé
  • Langue du message
    Anglais
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447365329
  • Tension
    480 V, 600 V

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR SURDIMENSIONNÉ 65329
  • L’appareil parfait pour les commutateurs 480/600V jusqu’à 2-1/4” de largeur et 7/8” d’épaisseur
  • Polypropylène durable et nylon modifié par impact rempli de verre
  • Appliquer en quelques secondes avec le mécanisme à vis à oreilles (aucune vis n’est nécessaire)
  • La conception de la lame avec une prise améliorée fonctionne sur plus de modèles de disjoncteurs que les modèles précédents
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon