Motion
58268

BRADY
58268

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, message : étiquette de laboratoire, 2 en hauteur, 1-1/4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03881500
N° MFR58268
Prix54.31 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
58268

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, message : étiquette de laboratoire, 2 en hauteur, 1-1/4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03881500
N° MFR58268
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
Prix54.31 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Épaisseur
    0.0038 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Application
    Matières dangereuses
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir/Bleu/Rouge/Jaune sur Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Étiquette de laboratoire
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Identification des matières dangereuses par écriture - Barre de couleurs HMIS
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    OSHA 29 CFR 1910.1200
  • Type de symbole
    Identification des matières dangereuses - Barre de couleurs HMIS
  • CUP_NON
    75447358268

Aperçu

Description du fabricant
58268 ÉTIQUETTES DE LABORATOIRE VIERGES INSCRIPTIBLES