Motion
SS5Y7-60-09B-18-Q

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-60-09B-18-Q

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI03887875
N° MFRSS5Y7-60-09B-18-Q
Prix57.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-60-09B-18-Q

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI03887875
N° MFRSS5Y7-60-09B-18-Q
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
Prix57.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    64.1 mm
  • Longueur totale
    285.5 mm
  • Largeur totale
    134.4 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 12 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    9
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR SS5Y7-60-09B-18-Q

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon