Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
- Hauteur totale126.5 mm
- Longueur totale160 mm
- Largeur totale80.5 mm
- Taille du port3/8
- Poids1.056 kg
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Sexe du port d’entréeFemme
- Type de port d’entrée3/8 (plaque d'extrémité) femelle NPT filetée
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal26 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageSans option de montage
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de port de sortie3/8 NPT femelle fileté
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- ManomètreSans manomètre
- Pression d’épreuve217 psi
- Définir la plage de pression7.30 à 123 psi
- Normes respectéesJIS
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
- Norme de filetageNPT