Motion
AWG20-N02G1-CZ

SMC CORP OF AMERICA
AWG20-N02G1-CZ

Régulateur de filtre avec manomètre - monobloc, taille de corps 20, 1/4 NPT, 145 psi, vidange automatique
N° D’ARTICLE MI03888300
N° MFRAWG20-N02G1-CZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWG20-N02G1-CZ

Régulateur de filtre avec manomètre - monobloc, taille de corps 20, 1/4 NPT, 145 psi, vidange automatique
N° D’ARTICLE MI03888300
N° MFRAWG20-N02G1-CZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 microns
  • Options incluses
    Manomètre rond avec indicateur de fin de course
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AWG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE FILTRE MODULAIRE AWG20-N02G1-CZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté