Motion
H10F10-B
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1-1/4 po NPTF, 1-1/4 – 11-1/2 filetage femelle, 1000 psi PSI, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03889543
N° MFRH10F10-B
Prix221.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1-1/4 po NPTF, 1-1/4 – 11-1/2 filetage femelle, 1000 psi PSI, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03889543
N° MFRH10F10-B
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
Prix221.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Hexagonales
    2.36 po
  • Longueur
    4.25 po
  • Poids
    2.520 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    6500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    1000 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR H10F10B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté