1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
WIKA INSTRUMENT CORP
9693381
111.12 2.5 100 psi 2e échelle kg/cm2 1/4 NPT c
N° D’ARTICLE MI
03891547
N° MFR
9693381
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Pneumatiques
Instrumentations pneumatiques
Jauges pneumatiques
WIKA INSTRUMENT CORP 9693381
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WIKA INSTRUMENT CORP
9693381
111.12 2.5 100 psi 2e échelle kg/cm2 1/4 NPT c
N° D’ARTICLE MI
03891547
N° MFR
9693381
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Details
Type de jauge
Manomètre
Type de montage
Montage central arrière
Aperçu
Description du fabricant
111.12 2.5 100PSI/KGCM2 1/4 B UC ST-CASE
You May Also Like
SMC CORP OF AMERICA
G46-2-01-SRA-C
G46-2-01-SRA-C
N° D’ARTICLE MI
04622301
En stock
Factory Order
$215.10
/each
Add to Cart
WIKA INSTRUMENT CORP
52811963
111.12 1.5 160 psi 1/4 NPT center back mount
N° D’ARTICLE MI
11930440
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
TOPRING
55.205
2 In. Steel Dry Gauge 0 to 60 PSI
N° D’ARTICLE MI
04387065
En stock
Factory Order
$10.91
/each
Add to Cart
BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-L12-L12
L12MBT-L12FMSP 90 DEG
N° D’ARTICLE MI
03579283
En stock
Factory Order
$19.39
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
AR10-M5-R
Standard Air Regulator - M5 x 0.8 Port
N° D’ARTICLE MI
02939683
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
GATES RUBBER CO
3X10 4663K FUEL FILL CORR 20
4663K Industrial Hose - 3 in Inner Diameter, 1.4 Working Pressure, Fuel Fill Corrugated Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Chloroprene - Type A Cover Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI
03119302
En stock
Factory Order
$61.89
/ft
Add to Cart
(Minimum 200)
SMC CORP OF AMERICA
CDRB2BW10-90S
Rotary Single Vane Actuator - Double Shaft, Basic Mount, 90 ° Angle of Rotation, 10 mm Body Size
N° D’ARTICLE MI
03070369
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
GAST MFG
K479A
Air Compressor Accessory - For Use With Gast Vacuum Pumps & Compressors
N° D’ARTICLE MI
03008913
En stock
Factory Order
$171.49
/each
Add to Cart
PRECISION PULLEY & IDLER
MDW2438PXT40
Mine Duty Wing - Crown Face, 24 in Dia., 38 in Face Width, XT Hub
N° D’ARTICLE MI
04436585
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
NOSHOK INC
40-901-5000-PSI/BAR
Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 5000 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
N° D’ARTICLE MI
13808035
En stock
Factory Order
$188.75
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité