Spécifications
Dimensions
- Profondeur41.25 po
- Dimensions67.5 x 74 x 41.25 po / 253 x 254 mm
- Hauteur74 po
- Poids345 lb
- Largeur67.5 po
Détails
- CouleurNoir/Gris
- DrainageComprend le drain
- Chariot élévateur à fourcheChariot élévateur à fourche
- Capacité de charge4500 lb
- Profil basProfil bas
- MatérielPolyéthylène (PEBD)
- Nombre de fûts2
- Capacité du puisard66 gal (É.-U.)
Aperçu
- Le plateau coulissant permet d’accéder facilement aux plateaux du fût pendant que le reste de l’unité reste fermé; entreposez les fûts avec les pompes ou les entonnoirs en place
- La palette à profil bas avec puisard attrape les fuites, les gouttes et les déversements tout en gardant les dessus de fût et les accessoires à portée de main
- La conception résistante aux intempéries empêche les contaminants de pénétrer dans les eaux pluviales
- La construction robuste permet de soulever le couvercle rigide et la palette par un chariot élévateur avec des tambours en place
- Le polyéthylène basse densité (PEBD) avec inhibiteurs UV résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques pour une longue durée de vie sans problème
- Le haut arrondi de conception ergonomique ne descend que jusqu’à la hauteur de la taille pour éviter de se pencher et de s’étirer
- Les portes et le plateau arrondi peuvent être fixés avec un cadenas (vendu séparément)
- Portes pivotantes durables à l’avant pour faciliter le chargement et le déchargement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.