Motion
HE 313

SKF
HE 313

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.2500 po, longueur totale 50 mm, taille de filetage M65x2
N° D’ARTICLE MI03891957
N° MFRHE 313
Prix175.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HE 313

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.2500 po, longueur totale 50 mm, taille de filetage M65x2
N° D’ARTICLE MI03891957
N° MFRHE 313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.3465 po
  • Global Longueur  
    50 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Filetage Taille  
    M65x2
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB13)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM13
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB13
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577010063

Aperçu

Description du fabricant
HE313