Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril71.4 mm
- Longueur du baril34.9 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage84.1 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Taille de la bagueSKM
- Bride extérieure Diamètre3.8750 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette8 x 7 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.8750 po
- Longueur de vis50 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672009126
- MatérielFonte
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Capacité de couple791 N-m
- CUP_NON698672009126