Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice0.1720 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille du filetage1/4 po-18
Détails
- ActionnementPoignée en T
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Pression de service maximale1000 psi
- Matériau du jointFKM
- Matériau du siègeSiège dur métal sur métal
- StylePoignée de conception en T
- Type de vanneAiguille
Aperçu
- Un joint torique FKM et une bague d'appui en PTFE sous les filets protègent la mini vanne contre la corrosion et le grippage
- Les filets de tige sont roulés pour plus de résistance et de facilité d’utilisation