Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale9 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids20 lb
Détails
- DemandesCommercial, résidentiel
- Régime de base825 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 8P, 48Y
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.40 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382006969
- Courant maximal admissible4.4 A
- ModèleK055TPA9657011B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageConcentrateur
- Nombre de vitesses3
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382006969